9113640650 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 6,5mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 6,5mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10530650, 9113640650
Rubix:1951617
Hersteller:9113640650


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 97 mm |
| Schnittlänge | 97 mm |
Produktdetails : 9113640650 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 6,5mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 6,5mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 97 mm |
| Schnittlänge | 97 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std