9110160820 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 8,20mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 8,20mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160820, 9110160820
Rubix:1941290
Hersteller:10160820
EAN:4317784260909


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 9110160820 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 8,20mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 8,20mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std