9110041520 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 15,25mm
Spiralbohrer DIN338RN HSS 15,20mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10041520, 9110041520
Rubix:1941479
Hersteller:4317784517935
EAN:4317784517935


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 15,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 178 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
Produktdetails : 9110041520 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 15,25mm
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 15,25mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 15,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 178 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage