Referenzen
Gühring:205 1.050
Rubix:1180248
Hersteller:9002050010500
EAN:4031093011969


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,05 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 12 mm |
| Schnittlänge | 34 mm |
Produktdetails : 205 1.05 HSS SPIRALBOH. KURZ 1,050 DIN 338RN ZYL
HSS SPIRALBOH. KURZ 1,050 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,05 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 12 mm |
| Schnittlänge | 34 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 1,05 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen