9112500700 Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 7,00mm

Spiralbohrer DIN338N HSSE 7,00mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:10050700, 9112500700
Rubix:1950462
Hersteller:9112500700
9112500700 Spiralb. D338N HSSE 7,00mm Gühring

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9112500700 Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 7,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 7,0mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
12,32 exkl. MwSt.
/ Stück
14,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std