9110230560 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 5,60 mm TiN
Spiralbohrer DIN338FU HSSE 5,60mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10230560, 9110230560
Rubix:1552539
Hersteller:4317784518413
EAN:4317784518413


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
Produktdetails : 9110230560 Spiralbohrer DIN338FU HSSE 5,60 mm TiN
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 5,60mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std