9111860800 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 8,00mm
Spiralbohrer D338NVHM blanc 8,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11860800, 9111860800
Rubix:1553485
Hersteller:11860800
EAN:4317784533553


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 9111860800 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 8,00mm
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 8,0mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std