9111860400 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 4,00mm
Spiralbohrer D338NVHM blanc 4,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11860400, 9111860400
Rubix:1553505
Hersteller:11860400
EAN:4317784533287


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 9111860400 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 4,00mm
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 4,0mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std