845795 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,10mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840868
GISS Cutline:845795
Rubix:3265844
EAN:3660338078330
845795 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,1 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845795 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,10mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,1 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser6,1 mm
25,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage