9111860210 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 2,10mm
Spiralbohrer D338NVHM blanc 2,10mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11860210, 9111860210
Rubix:1941716
Hersteller:4317784533096
EAN:4317784533096


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
Produktdetails : 9111860210 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 2,10mm
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 2,10mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std