Referenzen
Format:11961000, 9111961000
Rubix:1941162
Hersteller:11961000
EAN:4317784559027
Produktdetails : 9111961000 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiALN 10,00mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 10,0mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 133 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

