Referenzen
Format:11960500, 9111960500
Rubix:1941143
Hersteller:11960500
EAN:4317784558839
Produktdetails : 9111960500 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiALN 5,00mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 5,0mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 86 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

