Referenzen
Format:10380007, 9610380007
Rubix:1552687
Hersteller:4317784517157
EAN:4317784517157

Produktdetails : 9610380007 Bit-Satz Spiralbohrer HSS 2-8mm 7-teilig
Bit-Satz Spiralbohrer HSS2-8mm 7-teilig
Spiralbohrer-Bit-Satz, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Satzinhalt: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Spiralbohrer-Bit-Satz, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Satzinhalt: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Sortimentsbereich | 2-8 |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
