9111660001 Spiralbohrer-Stz. DIN338N HSS 1- 5,9mm geschl.
Spiralb.-Stz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10720001, 9111790001
Rubix:2156791
Hersteller:4317784711036
EAN:4317784711036

Produktdetails : 9111660001 Spiralbohrer-Stz. DIN338N HSS 1- 5,9mm geschl.
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-5,9mm FORTIS
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB4560471#.
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB4560471#.
Technische Informationen
Attribute
| Sortimentsbereich | 1,0–5,9 |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std











