9110280001 Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-5,9mm

Spiralb.-Stz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10280001, 9110280001
Rubix:1552594
Hersteller:10280001
EAN:4317784116725
9110280001 Spiralb.-Stz. D338N HSS 1- 5,9mm geschl.

Technische Zusammenfassung

Sortimentsbereich1,0–5,9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110280001 Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-5,9mm


Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Technische Informationen


Attribute
Sortimentsbereich1,0–5,9
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
70,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std