9111671607 Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1,0-10,5mm+KB
Spiralb.-Stz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10711607, 9111671607
Rubix:2156613
Hersteller:4317784709200
EAN:4317784709200

Produktdetails : 9111671607 Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1,0-10,5mm+KB
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1,0-10,5mm + Kernlochbohrer FORTIS
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Rollgewalzt, mit Spitzenanschliff. Robuste Ausführung. Anwendung: Preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3;3 - 4;2 - 6;8 -10;2 mm
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Rollgewalzt, mit Spitzenanschliff. Robuste Ausführung. Anwendung: Preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3;3 - 4;2 - 6;8 -10;2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Sortimentsbereich | 1,0-10,5 |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std







