Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9307WICRDUL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:2MM9307WICRDUL
Rubix:841139
EAN:0087796324756
2MM9307WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9307WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Serie2mm9300wi
Käfigphenolharz
Statische Tragzahl, radial - C0r9020 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12600 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,82 exkl. MwSt.
/ Packung
870,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an