Präzisions-/ Spindellager SKF 71907 CD/P4ADGB, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71907 CD/P4ADGB
Rubix:689487
Hersteller:86471
EAN:7316577087324
71907 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71907 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht151 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Serie71907
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,05 exkl. MwSt.
/ Packung
430,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an