Präzisions-/ Spindellager SNR 7005.HV.U.J74, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7005.HV.U.J74
Rubix:486002
EAN:3413520228606




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7005 HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen