Präzisions-/ Spindellager NSK 55BNR10STV1VSULP3, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:55BNR10STV1VSULP3
Rubix:726180
EAN:00029176762666




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 55BNR10STV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 55bnr10.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,414 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15100 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen