Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9134WICRDUL, Innendurchmesser: 170 mm | Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 42 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9134WICRDUL
Rubix:841129
EAN:0087796073340


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 2MM9134WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir spindle angular contact (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 245500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 213000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.228,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
10.981,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage