Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9116WICRDUM, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9116WICRDUM
Rubix:841104
EAN:0087796072848


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : 2MM9116WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 2mm9100wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,859 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 55158 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 64944 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.957,63 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.329,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage