Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9115WICRDUL, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9115WICRDUL
Rubix:841100
EAN:0087796072794
2MM9115WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9115WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serieextra-light iso 10 series (2mm9100wi / 7015c-t-p4/p4s)
Käfigphenolharz
Gewicht0,695 kg
Statische Tragzahl, radial - C0r46000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48500 N
Zolltarifcode84821090
1.795,33 exkl. MwSt.
/ Packung
2.136,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an