Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9104WICRDUM, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9104WICRDUM
Rubix:841081
EAN:0087796071919
2MM9104WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9104WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Serie9100
Käfigphenolharz
Gewicht0,134 kg
Statische Tragzahl, radial - C0r6010 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11600 N
Zolltarifcode84821090
619,43 exkl. MwSt.
/ Packung
737,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an