Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM212WICRDUM, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM212WICRDUM
Rubix:841041
EAN:0087796070691


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 2MM212WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir spindle angular contact (200wi series) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,787 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.682,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.002,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage