Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM207WICRDUL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM207WICRDUL
Rubix:841032
EAN:0087796070264




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 2MM207WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact ball bearings (200wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
871,54 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.037,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage