Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM205WICRDUM, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM205WICRDUM
Rubix:841030
EAN:0087796070158


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 2MM205WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 200wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,127 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
701,86 € exkl. MwSt.
/ Packung
835,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage