Präzisions-/ Spindellager NSK 90BNR10STYNDULP3, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:90BNR10STYNDULP3
Rubix:732337
EAN:00029176718670




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 90BNR10STYNDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 90bnr10.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.230,89 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.464,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen