Präzisions-/ Spindellager NSK 7009 CTRV1VSUMP3, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7009 CTRV1VSUMP3
Rubix:728988
EAN:00029176656255




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7009 CTRV1VSUMP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 7009c.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,238 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25600 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen