Präzisions-/ Spindellager NSK 7944CTRDULP3, Innendurchmesser: 220 mm | Außendurchmesser: 300 mm | Breite: 38 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7944CTRDULP3
Rubix:732269
Hersteller:7944CTRDULP3 N
EAN:00029176721472


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 7944 CTRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13330 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7944c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 256000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 200000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.065,18 € exkl. MwSt.
/ Packung
9.597,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen