Präzisions-/ Spindellager SNR 71909CVQ21J84, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm

Spindellager 719

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71909CVQ21J84
Rubix:908919
EAN:3413520975562
71909 CVQ21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71909 CVQ21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Präzisions-Schrägkugellager vierreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Q21-Anordnung, Kontaktwinkel 15°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x68x48 mm
Bruttogewicht564 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
974,22 exkl. MwSt.
/ Packung
1.159,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an