Präzisions-/ Spindellager NSK 7219A5TRDULP3, Innendurchmesser: 95 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7219A5TRDULP3
Rubix:730808
EAN:00747023156320






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : 7219 A5TRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7219a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 133000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.554,58 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.849,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen