Präzisions-/ Spindellager NSK 7936A5TRDULP4, Innendurchmesser: 180 mm | Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 33 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7936A5TRDULP4
Rubix:732221
Hersteller:7936A5TRDULP4 N
EAN:00029176625411





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 7936 A5TRDULP4 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8392 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7936a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 174000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 144000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.659,86 € exkl. MwSt.
/ Packung
5.545,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen