Präzisions-/ Spindellager NSK 7918A5TRDUDLP3, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 18 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7918A5TRDUDLP3
Rubix:731891
Hersteller:7918A5TRDUDLP3 N
EAN:00029176658105




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7918 A5TRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1677 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7918a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 43500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.347,03 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.602,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen