Präzisions-/ Spindellager NSK 7916A5TRSULP4, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7916A5TRSULP4
Rubix:731813
Hersteller:7916A5TRSULP4 N
EAN:00029176621710




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7916 A5TRSULP4 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 373 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7916a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28700 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen