Präzisions-/ Spindellager NSK 7218A5TRDUDMP3, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7218A5TRDUDMP3
Rubix:730782
Hersteller:7218A5TRDUDMP3 N
EAN:00029176724411




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 7218 A5TRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6618 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7218a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 100000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 123000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.909,18 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.271,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen