Präzisions-/ Spindellager NSK 70BNR10STV1VSUELP3, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:70BNR10STV1VSUELP3
Rubix:729924
Hersteller:70BNR10STV1VSUELP3 N
EAN:00029176707315




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 70BNR10STV1VSUELP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 70bnr10.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,645 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
514,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
612,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen