Präzisions-/ Spindellager NSK 7013A5TRDUDLP3, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7013A5TRDUDLP3
Rubix:729201
Hersteller:7013A5TRDUDLP3 N
EAN:00029176709180




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7013 A5TRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1305 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7013a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
851,80 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.013,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen