Präzisions-/ Spindellager NSK 7009CTRQUMP3, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7009CTRQUMP3
Rubix:728976
Hersteller:7009CTRQUMP3 N
EAN:00029176675782




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7009 CTRQUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 952 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7009c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25600 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
804,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
957,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen