Präzisions-/ Spindellager NSK 7020CTRSULP3, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:7020CTRSULP3
Rubix:729668
Hersteller:7020CTRSULP3 N
EAN:00029176633324
7020 CTRSULP3 (NSK) Spindellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7020 CTRSULP3 (NSK) Spindellager NSK


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1264 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Serie7020c..
Käfigphenolharz
Genauigkeitp3
Statische Tragzahl, radial - C0r77000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr79000 N
Zolltarifcode84821010
563,14 exkl. MwSt.
/ Stück
670,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an