Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9307WICRSUM, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9307WICRSUM
Rubix:842807
EAN:0087796249806
3MM9307WICRSUM (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9307WICRSUM (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Serie9300wi
Käfigphenolharz
Gewicht0,08 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r8530 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11600 N
Zolltarifcode84821090
365,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an