Präzisions-/ Spindellager FAG B7009-C-T-P4S-K5-UM, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7009-C-T-P4S-K5-UM
Rubix:511502
Hersteller:0191507250000
EAN:4012801447652


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : B7009-C-T-P4S-K5-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x75x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 227 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage