Präzisions-/ Spindellager FAG B7009-C-T-P4S-DUM, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7009-C-T-P4S-DUM
Rubix:2036858
Hersteller:0380962420000
EAN:4012801986014
B7009-C-T-P4S-DUM (FAG) Spindellager-2-Satz FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7009-C-T-P4S-DUM (FAG) Spindellager-2-Satz FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x75x75 mm
Bruttogewicht453 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r14900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28000 N
Zolltarifcode84821090
373,20 exkl. MwSt.
/ Stück
444,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an