Präzisions-/ Spindellager FAG B7007-E-T-P4S-K5-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7007-E-T-P4S-K5-UL
Rubix:511484
Hersteller:0385449890000
EAN:4026677415066


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : B7007-E-T-P4S-K5-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 153 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage