Präzisions-/ Spindellager SLF B7003C.T.P4S.UL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
Spindellager SLF
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:B7003C.T.P4S.UL
Rubix:218121


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : B7003-C-T-P4S-UL (SLF) Spindellager SLF
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 15 Grad, eingeengte Toleranzen.
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 15 Grad, eingeengte Toleranzen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70 (b7000 series) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,039 kg |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen