Präzisions-/ Spindellager NTN 7910ADLLBG/GMP42/L749, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm
Spindellager NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7910ADLLBG/GMP42/L749
Rubix:1730967

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7910 ADLLBG/GNP42/L749 (NTN) Spindellager NTN
Spindellager NTN
Spindellager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen