Präzisions-/ Spindellager NTN 7018UADG/GNP42U3G, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm

Spindellager NTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:7018UADG/GNP42U3G
Rubix:1500472
EAN:4547359874204
7018 UADG/GNP42U3G (NTN) Spindellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7018 UADG/GNP42U3G (NTN) Spindellager NTN


Spindellager NTN
Spindellager NTN

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigpolyamid
Gewicht1,17 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r69000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr70000 N
Zolltarifcode84821090
454,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
541,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an