Präzisions-/ Spindellager NSK 75BNR19STSULP3, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:75BNR19STSULP3
Rubix:731185
EAN:00029176764202




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 75BNR19STSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 75bnr19.. |
| Käfig | peek |
| Genauigkeit | p3 |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
407,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
484,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen