Präzisions-/ Spindellager NSK 60BER19STXV1VSULP3, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:60BER19STXV1VSULP3
Rubix:726773
EAN:00029176762680




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 60BER19STXV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | 60ber19.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27900 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
374,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen