Präzisions-/ Spindellager NSK 7922A5TRDULP3, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 20 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7922A5TRDULP3
Rubix:732058
Hersteller:7922A5TRDULP3 N
EAN:00029176634253


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7922 A5TRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1702 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7922a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.562,11 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.858,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen